モジュラージャック 2口のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
221件の「モジュラージャック 2口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回線切替器」、「モジュラージャック 6極2芯」、「モジュラー アダプタ」などの商品も取り扱っております。
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業ランキング1位
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE エレコムランキング2位
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
1個
619税込681
当日出荷

TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBE エレコムランキング3位
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。パッケージD
1個
619税込681
当日出荷

TEL用分配コネクタ6極2芯/4芯 ELPAランキング4位
テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
570税込627
当日出荷

モジュラーローゼット 東名通信工業ランキング5位
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
1個
3,998税込4,398
8日以内出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2厚さ(mm)約2ベージュケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス×2アズワン品番64-0908-94
1本
869税込956
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
5,298税込5,828
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
474税込521
当日出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798税込4,178
当日出荷

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570税込627
当日出荷

露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類2ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6777材質PC:ABS質量(g)125.6
1個
1,498税込1,648
当日出荷


局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
588税込647
3日以内出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口グレー
1個
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1つのモジュラージャックを2つに分配する時に使用します。
仕様コンセント接続、6極4芯エスコ品番EA764CB-3
1個
640税込704
当日出荷